D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の 衣服関連
D-PHASE(ディーフェイズ)の 介護従事者用ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス 介護従事者用
ジャージジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41101996
品番
C-20 グレー S
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ゆったりシルエットで、動きやすいジャージウエアです。
色
グレー
サイズ
S
仕様
両脇ポケット付き
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
75
アズワン品番
8-9959-02
素材
ポリエステル80%・綿20%
性別
男女兼用