ジャージジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41102014 品番 C-20 グレー L
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ゆったりシルエットで、動きやすいジャージウエアです。

グレー サイズL 仕様両脇ポケット付き 胸囲(cm)116 着丈(cm)69 裄丈(cm)83 アズワン品番8-9959-04 素材ポリエステル80%・綿20% 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする