安全旗

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41102022 品番 642-A
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

無風でもはっきり見えます。

サイズ 表示内容緑地白十字 縦(mm)1050 横(mm)1500 質量(g)230 仕様吊下げタイプ トラスコ品番463-3385 材質天竺 ハトメ数2 取付け方法紐(2本付属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41102031
2021-04-05
用途:
朝礼時 旗掲揚
製造業

作りもしっかりしていて、やはり綺麗な旗の掲揚は気分も気持ち良いものです。

対象商品:
41102004
2020-09-15
用途:
現場で使用

何度か注文していますが、箱の中でぐちゃぐちゃになって届いたのは初めてです。1枚ずつ袋には入っていますが、箱を開けてびっくりしました。

対象商品:
41101995
2015-09-11
用途:
事務所、休憩所、工事現場へ掲揚

定められたされたものであり特に感想なし 強いて言えば丈夫な素材で安価なものを要望します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする