D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の 衣服関連
D-PHASE(ディーフェイズ)の 介護従事者用ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス 介護従事者用
ジャージジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41102023
品番
C-20 グレー LL
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ゆったりシルエットで、動きやすいジャージウエアです。
色
グレー
サイズ
LL
仕様
両脇ポケット付き
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
86
アズワン品番
8-9959-05
素材
ポリエステル80%・綿20%
性別
男女兼用