曜日別特売
642-B 安全旗 つくし工房 41102031

安全旗

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ
縦(mm)850
横(mm)1300
表示内容緑地白十字
内容量1枚注文コード41102031品番642-B
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

無風でもはっきり見えます。

サイズ表示内容緑地白十字縦(mm)850横(mm)1300質量(g)180仕様吊下げタイプトラスコ品番463-3393材質天竺ハトメ数2取付け方法紐(2本付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41102031
2021-04-05
用途: 朝礼時 旗掲揚
製造業

作りもしっかりしていて、やはり綺麗な旗の掲揚は気分も気持ち良いものです。

対象商品 : 41102004
2020-09-15
用途: 現場で使用

何度か注文していますが、箱の中でぐちゃぐちゃになって届いたのは初めてです。1枚ずつ袋には入っていますが、箱を開けてびっくりしました。

対象商品 : 41101995
2015-09-11
用途: 事務所、休憩所、工事現場へ掲揚

定められたされたものであり特に感想なし 強いて言えば丈夫な素材で安価なものを要望します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする