アマノ
アマノの 換気/設備用品
アマノの 集塵機
アマノの 集塵機本体
手動払い落とし型集塵機0・75KW 60HZ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41102153
品番
VNA1560HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
集塵容量(L)
18
出力(kW)
0.75
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
7.5
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
65
吸込口径(Φmm)
127
用途
乾いた粉じんの集じん。
トラスコ品番
455-5911
質量(kg)
90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×400×1205
電気代の目安
21円/h
ちり落とし方式
手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません