D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ワーキングウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の スポーツウェア
ジャージパンツ(男女兼用) グレー S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41102206
品番
C-21 グレー S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,812
販売価格(税別)
¥
3,465
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
S
仕様
両脇ポケット付き、ウエスト総ゴム
股下(cm)
91
ウエスト(cm)
60〜76
ヒップ(cm)
104
アズワン品番
8-9962-02
素材
ポリエステル80%・綿20%