SDC1500CS5 集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz スイデン 三相200V 41102345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41102345 品番SDC1500CS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥383,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。
ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。
フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。

用途
研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。
工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。
集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz25/- 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68.4/- 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番460-2609 質量(kg)117 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×660×1389 ちり落とし方式手動式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41102345 SDC1500CS5 49321755 SDC-1500CS3-5 集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz スイデン 集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz スイデン 1台 539,000 税込592,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする