周波数(Hz)50
最大風量(m3/min)(50/60Hz)15.0/-
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
長さ(mm)578
幅(mm)680
質量(kg)105
高さ(mm)690
出力(W)750
出力(kW)0.75
電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)
電源(V)3相200
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)1.81/1.96
集塵容量(L)10
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
騒音値(dB)66/68
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
吸込口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式