※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジフィルター集塵機 0.75kW

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41102415 品番 DET75E60HZ
参考基準価格(税別)¥324,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。

周波数(Hz)60 最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/16.0 用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 長さ(mm)578 幅(mm)680 質量(kg)105 高さ(mm)690 出力(W)750 出力(kW)0.75 電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz) 電源(V)3相200 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)125 最大静圧(kPa)1.81/1.96 集塵容量(L)10 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 騒音値(dB)66/68 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))66/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68 吸込口径(Φmm)125 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 ちり落とし方式手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,900 / 税込 ¥17,490
沖縄地方数量1につき ¥15,900 / 税込 ¥17,490
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする