曜日別特売
DET400SA カートリッジフィルター集塵機(0.4kW・高圧タイプ) 淀川電機製作所 41102476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジフィルター集塵機(0.4kW・高圧タイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード41102476品番DET400SA
参考基準価格(税別)¥241,500販売価格(税込)¥218,900
販売価格(税別)
199,000

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。

用途
各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)7出力(kW)0.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68吸込口径(Φmm)75質量(kg)80出力(W)400周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)2.26/3.14フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)65/68電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))65/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)5.5/6.9最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
注意
※吸引ホース別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,800/税込12,980
沖縄地方数量1につき11,800/税込12,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする