※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵装置付作業台

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41102555 品番YES200VDA
参考基準価格(税別)¥193,500 販売価格(税込) ¥174,790
販売価格(税別)
158,900

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)1.2 ちり落とし方式無し 出力(kW)0.2 用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。 質量(kg)35 出力(W)200 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)0.91/1.28 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)200 騒音値(dB)63/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×400×673 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66 電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28 集じん量(L)1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする