集塵装置付作業台(アクリルフード仕様)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41102607 品番YES200PDPA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥193,500 販売価格(税込) ¥185,900
販売価格(税別)
169,000

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)1.2 ちり落とし方式無し 出力(kW)0.2 用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。 質量(kg)30 出力(W)200 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)0.91/1.28 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)200 騒音値(dB)63/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×378×673 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66 電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28 集じん量(L)1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする