集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41102652 品番YES400VCDB
参考基準価格(税別)¥361,000 販売価格(税込) ¥328,900
販売価格(税別)
299,000

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

用途
流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。
乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。
比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)108 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)66/68 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))66/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68 電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,700 / 税込 ¥20,570
沖縄地方数量1につき ¥18,700 / 税込 ¥20,570
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする