※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型集塵機 0.75KW 200V

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41102826 品番UM1000NF200V
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥438,900
販売価格(税別)
399,000

シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。

集塵容量(L)12 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71 吸込口径(Φmm)98 用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。 トラスコ品番465-9376 質量(kg)65 スイッチ直入れ押ボタン 最大静圧(kPa)6 電源コード(m)3 フィルター円筒形2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715 電気代の目安10.4円/h ファンプレートファン ちり落とし方式手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする