※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUR28E5H ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×230 日本無機 41102896 PUR28E5H ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×230 日本無機 41102896 PUR28E5H ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×230 日本無機 41102896 PUR28E5H ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×230 日本無機 41102896

ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×230

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41102896 品番PUR28E5H
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥405,900
販売価格(税別)
369,000

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。

用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。 仕様SV値/60000 トラスコ品番423-1694 材質ろ材/特殊吸収剤 質量(kg)41 風量(m3/min)(定格)28 常用温度(℃)40以下 適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類) 薬剤タンク容量(L)29(吸着剤) 捕集効率(%)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33 圧力損失78/127Pa 使用湿度(%RH)30〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする