※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATMCE51PES4 耐熱180℃フィルタ 610×760×290 日本無機 41102923 ATMCE51PES4 耐熱180℃フィルタ 610×760×290 日本無機 41102923 ATMCE51PES4 耐熱180℃フィルタ 610×760×290 日本無機 41102923

耐熱180℃フィルタ 610×760×290

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41102923 品番ATMCE51PES4
参考基準価格(税別)¥281,900 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。

用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番423-1651 材質ろ材/ガラスペーパー 質量(kg)26 タイプ多風量タイプ 風量(m3/min)(定格)50.0 常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下) 捕集効率(%)99.97 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290 圧力損失(初期〜最終)249〜498Pa 使用湿度(%RH)95以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする