曜日別特売
Z5 逆吸い込み型電動送排風機 淀川電機製作所 41103255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

逆吸い込み型電動送排風機

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台
電源電圧(V)単相100
最大風量(50/60Hz)(m3/min)12.5/14.5
内容量1台注文コード41103255品番Z5
参考基準価格(税別)¥76,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

逆吸込み型のプレート型送風機です。吸込がモータ冷却も兼ねるため、外扇も無く、吸込口も無い為、従来の送風機よりも圧倒的にコンパクトになった画期的な製品です。

用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、熱風発生機、集じん機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。吸入口径(Φmm)-吐出口径(mm)125吸込口径(Φmm)-出力(W)400出力(kW)0.4電源電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)12.5/14.5最大静圧(kPa)1.11/1.60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.11/1.60質量(kg)19.3タイプ標準型モータータイプ専用自社モータ消費電力(W)(50/60Hz)400回転方向本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×379×397吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)5.5/7.1構造(羽根車)プレートファン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき4,600/税込5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする