静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の 業務用ヒーター/ストーブ
静岡製機の ジェットヒーター
静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41103702
品番
VAL6MF1
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥198,880
販売価格(税別)
¥
180,800
バスケットに入れる
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
周波数(Hz)
50
トラスコ品番
459-9411
質量(kg)
39
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
25
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
78/77
首振角度(°)
上方90〜下方5
暖房の目安(コンクリート)
81畳(134m
2
)
暖房の目安(木造)
58畳(96m
2
)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
894×547×960
燃焼持続時間(h)
10
発熱量(kW/h)
23
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません