静岡 熱風オイルヒーターHG125N2

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41103711 品番HG125N2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)
3段積収納可能です。
メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。

タンク容量(L)54 トラスコ品番459-9292 質量(kg)38 電源(V)単相100 安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.6 消費電力(W)(50/60Hz)98/114 首振角度(°)上方23〜下方23 暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2) 暖房の目安(木造)86畳(143m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810 燃焼持続時間(h)15 温風吐出量(m3/min)16/18 発熱量(kW/h)35
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41103711
2023-12-29
用途:
工場内の凍結抑制に使用
河北生コンクリート工業株式会社 阿蘇工場 様

従来タイマー管理で12時間使用でしたが、今回サーモの取り付けリード線が標準にて付いており温度管理時に非常に便利でした。凍結による不具合無し光熱費軽減にもつながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする