静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の 業務用ヒーター/ストーブ
静岡製機の スポットヒーター
静岡 熱風オイルヒーターHGDH2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41103727
品番
HGDH2
参考基準価格(税別)
¥244,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。
大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番
459-9322
質量(kg)
50
電源(V)
単相100
安全装置
炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
3.6
消費電力(W)(50/60Hz)
232/313
暖房の目安(コンクリート)
121畳(200m
2
)
暖房の目安(木造)
86畳(143m
2
)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
554×998×746
温風吐出量(m
3
/min)
45/52
発熱量(kW/h)
35
注意
※別置タンクが必要となります。車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません