特殊衣料
特殊衣料の 施設用家具・備品
特殊衣料の 病室用品
特殊衣料の その他病室用品
まもって寝(安息型ベストタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41103868
品番
640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
少しでも動いては困る治療や検査に適しています。小児用は面ファスナーと腹部の紐で固定します。大人用は肩・腹部・腕に、大きめの面ファスナーで調節します。
仕様
洗濯可
材質
混紡帆布11号(綿65%・レーヨン35%)
色
ブルー
サイズ
小児用
胴回り(mm)
小児用/55〜65cm
アズワン品番
0-7628-12