ダイヤル式耐火金庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41103937 品番OSSD
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ダイヤルとシリンダのダブルロック機構です。
シリンダは複製が困難なディンプルキーを使用しています。

仕様
トレー1枚
一般紙用1時間耐火性能試験合格品
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)484×489×372 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×258×214 容量(L)19.5 付属品トレー1枚、ディンプルキー2本 トラスコ品番456-6513 材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート) 質量(kg)60 ライトウォームグレー 施錠方法ダイヤル(シリンダ錠) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372 耐火時間1時間
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※沖縄を含む離島への商品配送は都度御見積が必要になります。
※トラック荷台上でのお渡しになり、お客様自身で荷下ろしをお願い致します。
※重量60kg以上の商品は2名での荷下ろしを推奨致します。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする