テンキー式耐火金庫 OSS-E

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41104034 品番OSSE
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

簡単操作で1〜10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。
イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。

仕様
トレー1枚
一般紙用1時間耐火性能試験合格品
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)484×489×372 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×258×214 容量(L)19.5 付属品トレー1枚、ディンプルキー2本 トラスコ品番456-6521 材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート) 質量(kg)60 ライトウォームグレー 電源単3電池×4本(付属) 施錠方法テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372 耐火時間1時間
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※沖縄を含む離島への商品配送は都度御見積が必要になります。
※トラック荷台上でのお渡しになり、お客様自身で荷下ろしをお願い致します。
※重量60kg以上の商品は2名での荷下ろしを推奨致します。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41104034
2018-11-09
用途:
事務所に置く金庫
有限会社コトー工業 様 (製造業)

簡単に設定できる番号なので、だれでも簡単に使えると思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする