キング スーパーダイヤル耐火金庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41104314 品番 KMX20SDADG
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。
スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。

仕様
アラーム付
2時間耐火・急加熱・衝撃落下試験合格品
付属品トレー4個 容量(L)20 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)348×257×214 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)504×458×392 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)504×458×392 トラスコ品番458-1563 材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント) 質量(kg)62 ダークグレー 施錠方法ダイヤル錠、リバーシブル錠 耐火時間2時間 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)348×247×214
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域への配送ができない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする