アクト石原
アクト石原の 非常用トイレ
ポータブルトイレ 水洗タイプ8L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41104436
品番
P8L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
上部(水洗用水)と下部(汚物用)の2層式ポータブル水洗トイレです。
連続使用回数(約20回)です。
水洗水用タンク、汚物タンクに分割ができる一体構造です。
連続使用
20回
トラスコ品番
455-4434
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
340
質量(kg)
3
高さ(mm)
300
奥行(mm)
370
タンク容量(L)
水洗/8、汚物/8
注意
※基礎工事不要です。
※個人宅の配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません