※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER2M005SS エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m KITO(キトー) 41104795 ER2M005SS エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m KITO(キトー) 41104795 ER2M005SS エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m KITO(キトー) 41104795 ER2M005SS エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m KITO(キトー) 41104795 ER2M005SS エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m KITO(キトー) 41104795 ER2M005SS エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m KITO(キトー) 41104795

エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41104795 品番ER2M005SS
参考基準価格(税別)¥459,837 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。

定格荷重(t)0.5 揚程(m)4 電源(V)24 材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7.3/8.8 トロリー電動走行式 フック間最短距離(mm)395 トラスコ品番457-9771 種別5点押ボタン式 質量(kg)68 タイプ1速形 電源三相200V 定格時間(分)60 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
注意
※ロードチェンは焼き入れチェンのため、継ぎたしができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする