ED48ST セレクト 電気チェーンブロック 2速 480kg(ST)x3m KITO(キトー) 41104804 ED48ST セレクト 電気チェーンブロック 2速 480kg(ST)x3m KITO(キトー) 41104804 ED48ST セレクト 電気チェーンブロック 2速 480kg(ST)x3m KITO(キトー) 41104804 ED48ST セレクト 電気チェーンブロック 2速 480kg(ST)x3m KITO(キトー) 41104804 ED48ST セレクト 電気チェーンブロック 2速 480kg(ST)x3m KITO(キトー) 41104804

セレクト 電気チェーンブロック 2速 480kg(ST)x3m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41104804 品番ED48ST
参考基準価格(税別)¥227,180 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。強力ロードチェン使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。

定格荷重(t)0.48 揚程(m)3 電源(V)100 材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)2・6.7/2・6.7 フック間最短距離(mm)520 用途高速巻き上げ、巻き下げで作業の能率が大幅に向上。低速を使用することにより、位置合わせ・型合わせなどの精密作業に威力を発揮。 トラスコ品番321-0171 種別2点押ボタン式 質量(kg)21 タイプ2速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.6 定格時間(分)20 電源コード5m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする