※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDX48ST セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V KITO(キトー) 41104831 EDX48ST セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V KITO(キトー) 41104831 EDX48ST セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V KITO(キトー) 41104831

セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41104831 品番 EDX48ST
参考基準価格(税別)¥243,530 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。

定格荷重(t)0.48 フック間最短距離(mm)520 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5/5 仕様ショートヘッドタイプ トラスコ品番457-9593 種別2点押ボタン式 質量(kg)21 タイプ2速形 電源(V)200 揚程(m)3 電源単相200V 定格時間(分)20 電源コード5m 材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする