ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 病室用品
ナビス(アズワン)の 安全・保護
ダブルストップ抑制帯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
タイプ
手首足首用
アズワン品番
8-5817-03
注文コード
41104832
品番
2228
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。
綿バンドは固定具で固定するタイプです。
タイプ
手首足首用
寸法(mm)
(クッション)約310×160
アズワン品番
8-5817-03
材質
本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
ベルト仕様(mm)
1200mm×25mm×2本×2列
洗濯方法
洗濯可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000