曜日別特売
EDX06ST セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V KITO(キトー) 41104847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDX06ST セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V KITO(キトー) 41104847
EDX06ST セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V KITO(キトー) 41104847
EDX06ST セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V KITO(キトー) 41104847

セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格荷重(t)0.06
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)18/18
内容量1台注文コード41104847品番EDX06ST
参考基準価格(税別)¥149,710販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。

定格荷重(t)0.06フック間最短距離(mm)315巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)18/18仕様ショートヘッドタイプトラスコ品番457-9551種別2点押ボタン式質量(kg)12タイプ2速形電源(V)200揚程(m)3電源単相200V定格時間(分)20電源コード5m材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする