ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 病室用品
ナビス(アズワン)の 安全・保護
抑制帯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(2本)
注文コード
41104936
品番
2188
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
使用箇所・用途にあわせてサイズをお選びいただくことで、足首や上肢など幅広くお使いいただけます。
仕様
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
寸法(mm)
(クッション)480×125
サイズ
L
ベルト仕様(mm)
(幅)約38×(長さ)1200mm×2本
アズワン品番
8-8260-03
洗濯方法
洗濯可