※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
象印 2速選択型電気チェーンブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41104987
品番
ASW00530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥234,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業内容に最適な速度に調整可能です。過負荷防止機能付です。標準揚程で6mもあります。
定格荷重(t)
0.5
巻上速度(m/min)
低速1〜2/高速3〜5
仕様
JIS規格品(JIS B 8815)
トラスコ品番
460-7376
種別
4点押ボタン式
質量(kg)
20.5
タイプ
2速選択形
電源(V)
100
揚程(m)
3
電源
単相100V
モーター出力(kW)
0.6
フック間最短距離(mm)
415
定格時間(分)
25
電源コード
5m
材質(チェーン)
ロードチェーン:特殊合金鋼
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300