※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
象印 2速選択型電気チェーンブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41104996
品番
ASWK4930
参考基準価格(税別)
¥234,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業内容に最適な速度に調整可能です。過負荷防止機能付です。標準揚程で6mもあります。
定格荷重(t)
0.49
巻上速度(m/min)
低速1〜4/高速10〜13
仕様
JIS規格品(JIS B 8815)
トラスコ品番
460-7422
種別
4点押ボタン式
質量(kg)
20.5
タイプ
2速選択形
電源(V)
100
揚程(m)
3
電源
単相100V
モーター出力(kW)
0.6
フック間最短距離(mm)
415
定格時間(分)
25
電源コード
5m
材質(チェーン)
ロードチェーン:特殊合金鋼
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません