※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAP01060 象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック 41105005 FAP01060 象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック 41105005 FAP01060 象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック 41105005 FAP01060 象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック 41105005 FAP01060 象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック 41105005 FAP01060 象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック 41105005

象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41105005 品番FAP01060
参考基準価格(税別)¥238,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。

仕様
JIS規格品(JIS B 8815)
プレントロリー付
定格荷重(t)1 揚程(m)6 電源(V)24 材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)6.3/7.5 トロリー手動走行式 フック間最短距離(mm)575 トラスコ品番460-7791 種別2点押ボタン式 質量(kg)74 タイプ1速形 電源三相200V モーター出力(kW)1.6 定格時間(分)30 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする