フォトカプラ ON Semiconductor FOD817B300, トランジスタ出力, 4-Pin

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41105007 品番FOD817B300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 70V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = DIP-B
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 18μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5000 Vrms
最大電流変換率 = 260%
標準降下時間 = 18μs
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

対象商品:
41105007
2021-02-23
用途:
古いオーディオ機器の修理
その他業種

基盤に使用されていたものと同じ型番が入手できて助かりました。この部品にも高電圧がかかる設計なので、予防処置として交換できました。
安心して購入できる価格でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする