※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAP01060 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック 41105041 SAP01060 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック 41105041 SAP01060 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック 41105041 SAP01060 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック 41105041 SAP01060 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック 41105041 SAP01060 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック 41105041

象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41105041 品番SAP01060
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)¥253,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。

仕様
JIS規格品(JIS B 8815)
プレーントロリー結合型
定格荷重(t)1 揚程(m)6 電源(V)24 材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)1.8/2.1 トロリー手動走行式 フック間最短距離(mm)680 トラスコ品番460-8151 種別2点押ボタン式 質量(kg)62 タイプ1速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.45 定格時間(分)25 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)70-100-125

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41105041
2020-01-28
用途:
機械(ハンドローラー、バイブロコンパクター等)の積込

電源のキャプタイヤがもう少し長ければ使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする