※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAPK2560 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG 象印チェンブロック 41105066 SAPK2560 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG 象印チェンブロック 41105066 SAPK2560 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG 象印チェンブロック 41105066 SAPK2560 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG 象印チェンブロック 41105066 SAPK2560 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG 象印チェンブロック 41105066 SAPK2560 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG 象印チェンブロック 41105066

象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41105066 品番SAPK2560
参考基準価格(税別)¥224,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。

仕様
JIS規格品(JIS B 8815)
プレーントロリー結合型
定格荷重(t)0.25 揚程(m)6 電源(V)24 材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7/8.4 トロリー手動走行式 フック間最短距離(mm)575 トラスコ品番460-8178 種別2点押ボタン式 質量(kg)59 タイプ1速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.45 定格時間(分)25 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)70-100-125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする