ACK4960 象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック 1速形 41105364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.49 注文コード41105364 品番ACK4960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥144,700
この商品は定格荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。

定格荷重(t)0.49 フック間最短距離(mm)385 トラスコ品番387-0766 種別2点押ボタン式 材質ロードチェーン:特殊合金鋼 質量(kg)24.5 タイプ1速形 電源(V)三相200 電源コード(m)5 JIS規格JIS規格品(JIS B 8815) 標準揚程(m)6 定格時間(分)30 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11 操作電圧(V)24

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41105364 ACK4960 07966263 AC-049-6 αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 1個 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする