※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41105373
品番
ASK4960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥156,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
定格荷重(t)
0.49
標準揚程(m)
6
仕様
JIS規格品(JIS B 8815)
トラスコ品番
387-0812
種別
2点押ボタン式
材質
ロードチェーン:特殊合金鋼
質量(kg)
23.0
タイプ
1速形
電源(V)
単相100
電源コード(m)
5
フック間最短距離(mm)
385
定格時間(分)
25
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
5.0
操作電圧(V)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41105373
ASK4960
07966857
AS-049-3
αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型
象印チェンブロック
1個
¥
179,800
税込
¥
197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です