※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
レディスジップスクラブ 4L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41105514
品番
7024SC-2 4L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
羽織タイプなので着脱がしやすく、メイクなどが付きにくいです。襟裏の切替色が、さりげないアクセントになっています。
色
サックス
サイズ
4L
仕様
透け防止対応、内ポケット付き(右腰ポケット)、右脇(PHS用)・左胸・両腰ポケット付き、ループ付き(右腰)
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71
機能
制電・吸汗加工
アズワン品番
8-6826-06
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)