※使用例

TSG050 ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5m KITO(キトー) 41105741 TSG050 ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5m KITO(キトー) 41105741

ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41105741 品番TSG050
参考基準価格(税別)¥109,252 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールにも適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。

定格荷重(t)5 トラスコ品番458-0281 質量(kg)56 揚程(m)3.5 呼び5 最小回転半径(mm)2300 適合横行レール幅(mm)125-150-175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする