※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7024SC-11 4L レディスジップスクラブ 4L フォーク 41105758 7024SC-11 4L レディスジップスクラブ 4L フォーク 41105758

レディスジップスクラブ 4L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41105758 品番 7024SC-11 4L
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

羽織タイプなので着脱がしやすく、メイクなどが付きにくいです。襟裏の切替色が、さりげないアクセントになっています。

ターコイズ サイズ4L 仕様透け防止対応、内ポケット付き(右腰ポケット)、右脇(PHS用)・左胸・両腰ポケット付き、ループ付き(右腰) 胸囲(cm)120 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)71 機能制電・吸汗加工 アズワン品番8-6828-06 素材イリアスマスト(ポリエステル100%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする