※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
ローヘッド形プレン式サドル 1t
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
41105793
品番
PL0106
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
仕様
サイドローラ有・無:なし
最大車輪圧(kN)3.5
車輪径(Φmm)
85
スパン(m)
(最大)6
トラスコ品番
457-9950
種別
ローヘッド形
質量(kg)
45
定格荷重(t)
1
適合レール幅(mm)
75、100、125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません