※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー フリークレーン固定支持ハンガー(1000kgタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41106021 品番FRKS10
参考基準価格(税別)¥106,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます)曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます)レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能)フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。

定格荷重(t)1 トラスコ品番240-3811 質量(kg)26.8 適合範囲走行レール間に限ります 適合レール幅(mm)125、150
注意
※固定支持ハンガー同士及び自由支持ハンガー同士の設置は非常に危険です。必ず固定支持ハンガーと自由支持ハンガーのセットで設置し、使用してください。
※使用可能範囲はレール間に限ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量1につき ¥7,700 / 税込 ¥8,470
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする