※ホイストは付属しません
スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2〜3m(1ton)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41106046
品番
PMC1000BN
参考基準価格(税別)
¥896,700
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
仕様
移動用キャスターおよびギヤードトロリー付
伸縮型
組立式
定格吊荷重(t)
1
付属品
組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番
460-1891
質量(kg)
273
揚程(m)
2〜3
全高(m)
3.13
全幅(cm)
300
注意
※揚程は、形鋼下面高さにて表示しています。
※ホイストは別売りです。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしはフォークリフトが必要です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,900
/
税込
¥
22,990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません