※ホイストは付属しません
スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41106091
品番
JBC1640K
参考基準価格(税別)
¥658,400
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
旋回角度(°)
柱取り付け部:360
中間アーム:右180、左180
揚程(m)
3.1
定格荷重(t)
0.16
全高(m)
3.26
アーム長さ(cm)
400
仕様
床固定式
トラスコ品番
460-1653
質量(kg)
332
注意
※ホイストは付属しません。※部材の車上渡しになります。※アンカー工事等施工はユーザー様にてお願いい致します
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,900
/
税込
¥
22,990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません