※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41106116 品番 JBC4920K
参考基準価格(税別)¥1,124,600 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。

旋回角度(°)
柱取り付け部:360
中間アーム:右180、左180
揚程(m)3 定格荷重(t)0.49 全高(m)3.36 アーム長さ(cm)200 仕様床固定式 トラスコ品番460-1751 質量(kg)575
注意
※ホイストは付属しません。※部材の車上渡しになります。※アンカー工事等施工はユーザー様にてお願いい致します
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥39,000 / 税込 ¥42,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする