※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41106177
品番
JBC2520HF
参考基準価格(税別)
¥408,800
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
旋回角度(°)
柱取り付け部:180
中間アーム:右180、左180
定格荷重(t)
0.25
アーム長さ(cm)
200
仕様
H鋼用柱取り付け式
トラスコ品番
460-1688
質量(kg)
122
注意
※ホイストは付属しません。※部材の車上渡しになります。※アンカー工事等施工はユーザー様にてお願いい致します
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません