WJK2530 象印 ウォール型ジブクレーン250KG 象印チェンブロック 41106301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

象印 ウォール型ジブクレーン250KG

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード41106301品番WJK2530
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。

用途
工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。
定格荷重(t)0.25仕様壁・柱取り付け式トラスコ品番460-8241質量(kg)65アーム長さ(cm)300旋回角度(°)180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
1が参考にしています
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする